Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter Modell UFP 0244 A 82 kg/24h Leistung 500x660x842 mm Edelstahl luftgekühlt 18 kg Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter Modell UFP 0244 A 82 kg/24h Leistung 500x660x842 mm Edelstahl luftgekühlt 18 kg Speicher
Flockeneisbereiter Modell UFP 0244 A 82 kg/24h Leistung 500x660x842 mm Edelstahl luftgekühlt 18 kg Speicher
Artikel-Nr.:
     163-4667960
Hersteller:
     Manitowoc Foodservice
Herst.-Nr.:
     MB-UFP0244AF-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisvorratsbehälter
Flockeneisbereiter mit Speicher, UFP-Serie, luftgekühlt
Zur schnellen, HACCP-konformen Herstellung unterschiedlicher Mengen kompakter, granularer Eisflocken für Laboratorien, chemische Industrie und die Lebensmittelproduktion. Das vom senkrecht stehenden Edelstahlverdampfer erzeugte Eis wird mit einer Schnecke zum Kopf des Zylinders befördert, gepresst und in die gewünschte Größe gebrochen. Zur Herstellung von bis zu 153 kg Eis pro Tag. Das neue Kältemittel R290 erfüllt die Anforderungen an die neuesten EU-Verordnungen, senkt den Energieverbrauch um bis zu 30 %, hat kein Ozonabbaupotenzial und nur ein sehr geringes Treibhauspotenzial.

-Robuster Edelstahlverdampfer
-Einfache Eisentnahme
-Geeignet für VE-Wasser
-Geschlossenes System für optimale Hygiene
-Umweltfreundliches Kältemittel
-Luftgekühlt
-Je nach Modell mit Speicherkapazitäten von 20 bis 55 kg
-Edelstahlgehäuse
-Einfach zu reinigen
-Gerätefüße von 110 bis 150 mm höhenverstellbar
-Komfortable und sichere Bedienung
-Geringer Energieverbrauch

Lieferumfang: Flockeneisbereiter mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, Eisschaufel, Wasserzulauf- und -ablaufset
Spezifikationen
Kältemittel: R290
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 43 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ UFP 0244 A
Leistung kg/24 h 113 bis kg
Leistung 470 W
Inhalt 20 kg
Abmessungen (B x T x H) 500 x 660 x 843 mm
Gewicht 67 kg
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Eisbereiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.515,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.835,45*
€ 4.564,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.793,79*
€ 4.514,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.616,62*
€ 4.303,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.162,17*
€ 3.762,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.845,95*
€ 3.386,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.795,31*
€ 3.326,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.515,78*
€ 2.993,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.