Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter Modell RFP 0320 A 174 kg/24h Leistung 559x600x660 mm Edelstahl luftgekühlt ohne Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter Modell RFP 0320 A 174 kg/24h Leistung 559x600x660 mm Edelstahl luftgekühlt ohne Speicher
Flockeneisbereiter Modell RFP 0320 A 174 kg/24h Leistung 559x600x660 mm Edelstahl luftgekühlt ohne Speicher
Artikel-Nr.:
     163-4667964
Hersteller:
     Manitowoc Foodservice
Herst.-Nr.:
     MB-RFP0320AF-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisvorratsbehälter
Flockeneisbereiter ohne Speicher, RFP-Serie, luftgekühlt
Zur schnellen, HACCP-konformen Herstellung unterschiedlicher Mengen kompakter, granularer Eisflocken für Laboratorien, chemische Industrie und die Lebensmittelproduktion. Das vom senkrecht stehenden Edelstahlverdampfer erzeugte Eis wird mit einer Schnecke zum Kopf des Zylinders befördert, gepresst und in die gewünschte Größe gebrochen. Zur Herstellung von bis zu 400 kg Eis pro Tag. Das neue Kältemittel R290 erfüllt die Anforderungen an die neuesten EU-Verordnungen, senkt den Energieverbrauch um bis zu 30 %, hat kein Ozonabbaupotenzial und nur ein sehr geringes Treibhauspotenzial.

-Robuster Edelstahlverdampfer
-Geeignet für VE-Wasser
-Umweltfreundliches Kältemittel
-Luftgekühlt
-Edelstahlgehäuse
-Einfach zu reinigen
-Komfortable und sichere Bedienung
-Geringer Energieverbrauch

Lieferumfang: Flockeneisbereiter, Wasserzulauf- und -ablaufset
Spezifikationen
Kältemittel: R290
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 43 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ RFP 0320 A
Leistung kg/24 h 157 bis kg
Leistung 830 W
Abmessungen (B x T x H) 559 x 599 x 660 mm
Gewicht 74 kg
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Eisbereiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.752,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.177,84*
€ 4.971,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.113,44*
€ 4.894,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.931,41*
€ 4.678,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.453,48*
€ 4.109,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.108,14*
€ 3.698,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.058,70*
€ 3.639,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.752,82*
€ 3.275,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.