Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waagen Navigator™ | Typ: NVT6400M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.668 256
4.668 256
4.668 245
Artikel-Nr.:
     163-4668256
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30467837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
portable Waage
ohaus präzisionswaage
portable waage
Tragbare Waagen Navigatorä
Die robuste und multifunktionale Navigator ist eine leistungsstarke Waage für die elementaren Wägeanwendungen Wägen, Stückzählen, Prozentwägen und Kontrollwägen und bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.

-Beleuchtetes LCD-Display, Schriftgröße 20 mm
-4 Schnelltasten ermöglichen die einfache Bedienung mehrerer Wägemodi
-Wählbare Messspannenkalibrierung oder Linearitätskalibrierung, digital mit externem Gewicht
-ABS-Gehäuse mit Edelstahlwaagschale
-Stabilitäts- und Batteriestandsanzeige
-Optional RS232, USB oder Ethernet Schnittstellen

Bitte beachten:
Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501 Class III

Lieferumfang: Waage, Netzadapter

Typ NVT6400M
Max. Last 6400 g
Ablesbarkeit 2,0 g
Wägefläche (BxT) 230 x 174 mm
Breite 240 mm
Tiefe 250 mm
Höhe 74 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 250 x 74 mm
Gewicht 1,5 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, Laborwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 295,35*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 234,77*
€ 304,82*
Frei Haus
ab € 267,09*
€ 312,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.