Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - 6400g/2g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - 6400g/2g - Geeicht
Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - 6400g/2g - Geeicht
Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - 6400g/2g - Geeicht
Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - 6400g/2g - Geeicht
Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - 6400g/2g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7136
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30467837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage

Ohaus Präzisionswaage Navigator NVT6400M - Geeicht

Tragbare Mehrzweck-Waage, geeignet für das Alltags-Wiegen.

Höchstlast: 6400 g.

Ablesbarkeit: 2 g.

Eichwert e (g): 2 g.

Wägeeinheiten: Gramm, Kilogramm.

Anwendungen: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen

Stabilisierungszeit: 1 Sekunden.

Windschutz: Nein.

Stromversorgung: Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) oder 4 Batterien LR14 (Babyzellen, nicht im Lieferumfang enthalten).

Batteriekapazität: 270 Stunden

Konstruktion: ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte

Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 40 °C bei 10 % bis 85 % relativer Feuchte, nicht kondensierend.

Display: Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung.

Displaygröße: Schriftgröße 20 mm

Schalengröße: 230 x 174 mm

Abmessungen Waage: 240 × 250 × 74 mm

OHAUS setzt neue Standards im Bereich des Preis-Leistungs-Verhältnisses mit der neu entwickelten Navigator-Serie, die perfekt für allgemeine Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung geeignet ist. Die robust konstruierte und multifunktionale Navigator ist eine leistungsstarke Waage, die mit Merkmalen wie einer schnellen Stabilisierungszeit, einem Überlastschutz beim Vierfachen der Nennlast und einer einfachen Bedienung eine Reihe von Wägeanwendungen bewältigen kann.

Einzigartige Aussatattung:

• Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zum günstigen Preis.

• Die moderne Wägetechnologie bietet eine Ein-Sekunden-Stabilisierung für schnelle und genaue Wägeergebnisse und erhöht die Effektivität, Produktivität und den Arbeitsablauf des Bedieners.

• Eine Überlastsicherung, die Belastungen bis zum Vierfachen der Kapazität verträgt, sichert die Waage ab.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 282,00*
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 296,54*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 301,42*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.