| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4668988 Herst.-Nr.: 574-01600-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rotationsverdampfer Hei-VAP Expert, mit Motorlift Mit dem übersichtlichen 5'' oder 7'' Touchdisplay sind alle Werte leicht ablesbar. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.
-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar -Zentrales Bedienteil mit 5'' Touchdisplay bei Hei-VAP Expert und 7'' Touchdisplay bei Hei-VAP Ultimate -Übersichtliche Anzeige aller Werte (Basic und Advanced Modi) -Mit Timer, Limitierung der Heiztemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige bei Fehlermeldungen -Separate Drehregler für Rotation und Heiztemperatur mit Sperrfunktion gegen versehentliches Verstellen -LED-Ringe und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Distanz -Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des benötigten Vakuums an einem externen Vakuumregler -USB- und Micro-SD-Schnittstellen, Hei-VAP Ultimate zusätzlich mit LAN- / RS 232 Schnittstellen (Lab 4.0-ready) -Optionale Siedetemperaturanzeige
Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben. -Mit 5'' Touchdisplay -USB- und Micro-SD-Schnittstellen
Beschreibung G6 Rückflusskühler Glassatz standard Min. Drehzahl 10 1/min Max. Drehzahl 280 1/min Drehzahl 10 ... 280 1/min Min. Temperatur RT Max. Temperatur 210 °C Temperatur RT ... 210 °C Kühlfläche 1400 cm² Max. Volumen Bad 4,5 l Art Hilfsenergie Netzanschluss Steckertyp EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4.614,35* | € 4.864,70* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.836,16* | € 5.099,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.540,94* | € 5.793,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|