Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer Hei-VAP Ultimate mit Handlift | Beschreibung: G3B XL Vertikalkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.669 019
4.669 019
4.669 013
Artikel-Nr.:
     163-4669019
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     575-01315-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Hei-VAP Ultimate, mit Handlift
Mit dem übersichtlichen 5'' oder 7'' Touchdisplay sind alle Werte leicht ablesbar. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.


-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar
-Zentrales Bedienteil mit 5'' Touchdisplay bei Hei-VAP Expert und 7'' Touchdisplay bei Hei-VAP Ultimate
-Übersichtliche Anzeige aller Werte (Basic und Advanced Modi)
-Mit Timer, Limitierung der Heiztemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige bei Fehlermeldungen
-Separate Drehregler für Rotation und Heiztemperatur mit Sperrfunktion gegen versehentliches Verstellen
-LED-Ringe und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Distanz
-Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des benötigten Vakuums an einem externen Vakuumregler
-USB- und Micro-SD-Schnittstellen, Hei-VAP Ultimate zusätzlich mit LAN- / RS 232 Schnittstellen (Lab 4.0-ready)
-Optionale Siedetemperaturanzeige


Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.
-Mit 7'' Touchdisplay
-USB- und Micro-SD-Schnittstellen sowie LAN-/RS 232-Schnittstellen (Lab 4.0-ready)

Beschreibung G3B XL Vertikalkühler
Glassatz beschichtet
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 280 1/min
Drehzahl 10 ... 280 1/min
Min. Temperatur RT
Max. Temperatur 210 °C
Temperatur RT ... 210 °C
Kühlfläche 2200 cm²
Max. Volumen Bad 5 l
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.037,80*
€ 4.206,63*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.246,89*
€ 4.407,47*
Frei Haus
ab € 4.829,60*
€ 5.003,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.407,47*
€ 5.244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.363,67*
€ 5.192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.276,09*
€ 5.088,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.246,89*
€ 5.053,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.