Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranpumpen Chemie-Ausführung | Typ: MD 4C VARIO select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membranpumpen Chemie-Ausführung | Typ: MD 4C VARIO select
Membranpumpen Chemie-Ausführung | Typ: MD 4C VARIO select
Artikel-Nr.:
     163-4670500
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20736550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
membran-vakuumpumpen vacuubrand
membran vakuumpumpen
Membranpumpen, Chemie-Ausführung
-Hohes Saugvermögen (bis 19 m3/h) und Endvakuum. Für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei korrosiven Gasen.
-Kompromisslose Chemie-Ausführung durch Einsatz optimal chemikalienbeständiger Fluorkunststoffe.
-Lange Membranlebensdauer durch PTFE-Sandwichdesign und optimale Radialfixierung der Membran.
-Wartungsfreundlich. Getrennter Membran- und Ventilwechsel durch neuartige Ventilinseln (patentiert). Einfache Demontage, Reinigung und zuverlässige Wiedermontage ohne Nacheinstellung.
-Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Ideal für den Einbau in empfindliche Geräte für Labor und Industrie.
-Hohe Dampfverträglichkeit durch integrierte Chemieverschaltung und Gasballasteinrichtung (bei ME 16C NT, MZ 2C NT, MD 4C / 12C NT und MV 10C NT).
-Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen.

Die VARIO® Chemie-Membranpumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.

Chemie-Membranpumpe MD 4CRL NT mit reduzierter Leckrate (0,001 mbar x l/s).

Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.

Typ MD 4C VARIO select
Abmessungen (B x T x H) 243 x 325 x 245 mm
max. Fördervolumen 4,6 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast 1,5 / 3 mbar (abs.)
Anzahl Stufen 3
Stecker CEE

VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen sind kompromisslos chemiebeständig – selbst bei aggressiven Chemikalien. Sämtliche medienberührten Teile sind aus ausgewählten Fluorkunststoffen gefertigt. Diese zeichnen sich durch her vorragende chemische Beständigkeit und geringe Material anhaftung aus.
VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen stehen für einzigartige, jahrelange Zuverlässigkeit selbst bei rauen Chemieanwendungen. Um dies zu erreichen, werden spezielle Membrantechnologie und hochwertige Materialien verwendet. Die am meisten beanspruchten Bauteile werden in einem aufwändigen mehrstufigen Fertigungsverfahren produziert. Dabei wird ein stabiler Metallkern mit chemiebeständigen Typ: MD 4C VARIO select
Abmessungen (B x T x H): 243 x 325 x 245 mm
max. Fördervolumen: 4,6 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast: 1,5 / 3 mbar (abs.)
Anzahl Stufen: 3
Stecker: CEE
Weitere Suchbegriffe: Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Chemie,Membranpumpen, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.221,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.221,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.724,41*
€ 8.002,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.630,84*
€ 7.890,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.377,91*
€ 7.589,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.265,01*
€ 7.455,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.221,10*
€ 7.403,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.