Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EHA | Typ: EHA 500-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.671 681
4.671 681
Präzisionswaage EHA | Typ: EHA 500-1
Präzisionswaage EHA | Typ: EHA 500-1
Artikel-Nr.:
     163-4671681
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Präzisionswaage EHA
Das kompakte Allroundmodell für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb.

-Hohe Präzision
-Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar
-Besonders flache Bauweise
-Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
-Libelle und Fußschrauben serienmäßig
-Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
-Batteriebetrieb
-Netzbetrieb mit Universalnetzadapter EU, GB

Typ EHA 500-1
Max. Last 500 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,3 g
Linearität ±0,3 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 105 mm
Breite 160 mm
Tiefe 225 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 225 x 50 mm
Gewicht 0,5 kg
Steckertyp EU/UK/CH
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V
Weitere Suchbegriffe: Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, kompaktwaage, Präzisions,Waagen, Kompakt,Waagen, Schulwaagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 59,31*
€ 8,95*
ab € 46,86*
€ 61,18*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 49,20*
€ 62,21*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 45,64*
€ 62,56*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 50,29*
€ 63,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.