Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie bis -35°C | Typ: TSX 1230 FV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 629
4.672 629
Artikel-Nr.:
     163-4671810
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX1230FV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie, bis -35 °C
Die Hochleistungskühlschränke und- tiefkühlgeräte der Serie TSX sind für die Lagerung von Medien, Reagenzien und anderen Laborprodukten konzipiert. Der V-Antrieb erhöht die Drehzahl des Kompressors, um die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schnell wiederherzustellen.

-Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A)
-Natürliche Kältemittel (R290)
-Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
-Akustischer und optischer Alarm
-GMP-Reinraum Klasse A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel mit entsprechender Vorbereitung vor der Installation
-Vier 2"-Laufrollen, die beiden vorderen sind feststellbar
-Selbstschließende Tür mit 90°-Anschlag
-Datenschreiber optional erhältlich
-TSX 5030 FV ist mit 2 Türen ausgestattet
-Mit Abtauautomatik
Spezifikationen
Temperaturbereich: -35 ... -15 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 1230 FV
Volumen 326 l
Abmessungen außen (B x T x H) 619 x 790 x 1854 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 508 x 554 x 1331 mm
Anzahl Böden 4
Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrier schrank, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, Hochleistungs,Tiefkühlgeräte, Hochleistungs,Gefrierschrank, Hochleistungs,Gefrierschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.072,22*
€ 5.367,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.298,64*
€ 5.623,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.623,21*
€ 6.691,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.576,34*
€ 6.635,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.397,42*
€ 6.422,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.321,84*
€ 6.332,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.298,64*
€ 6.305,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.298,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.