Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbäder Hydro | Typ: H 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbäder Hydro | Typ: H 16
Wasserbäder Hydro | Typ: H 16
Artikel-Nr.:
     163-4672293
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L002902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Wasserbäder Hydro
Die Hydro Wasserbäder sind für jede Anwendung im Labor optimal ausgestattet. Mit Ihrer präziser Temperaturverteilung und sind sie für die Bedürfnisse von biologischen, medizinischen oder biochemischen Laboratorien ausgelegt. Die Modelle H 8 A und H 16 A sind zudem mit einem Umwälzsystem für optionale Durchmischung ausgestattet.

-Innenraum aus hochwertigem Edelstahl
-Anwendungen im Siedebereich möglich (Temperaturbereich: 25 bis 100 °C)
-TFT-Farbdisplay für intuitive Bedienung, Temperaturanzeige in °C und °F
-Programmierbarer Timer
-Optischer und akustischer Alarm im Fehlerfall

Typ H 16
Volumen des Bades 16 l
Abmessungen innen (B x T x H) 400 x 245 x 165 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 500 x 440 x 275 mm
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 100 °C
Temperaturstabilität 0,1 ± °C
Badbreite 400 mm
Badtiefe 245 mm
Badhöhe 165 mm
Breite 500 mm
Tiefe 440 mm
Höhe 275 mm
Nennleistung 1,5 kW
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Lauda, Wasserbäder,Lauda
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 894,58*
€ 1.009,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.010,55*
€ 1.245,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,88*
€ 1.482,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,17*
€ 1.463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,80*
€ 1.396,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,04*
€ 1.226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,55*
€ 1.202,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.010,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.