Übersicht | "Labor-Wasserbad"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
PURA 10 Wasserbad (4 Angebote) PURA Wasserbäder stehen für ein innovatives, einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Alle Modelle (außer PURA 4) werden mit einer integrierten Ablassschraube für ein schnelles und sauberes Entlee... |
Julabo Labortechnik 9550510 |
ab € 753,12* pro Paket |
| |
Wasserbad Typ WB-11 digital 11L bis 100 °C (1 Angebot) Wasserbad, Typ WB-11, digital, Inhalt: 11 Liter, Temperaturbereich: Umgebungstemp. +5 - 100°C, digital Controller, Timer: 99 hr. / 59 min., Bad Nutzraum: 302 x 240 x 110 mm, aussen: 325 x 265 x 260... |
Witeg Labortechnik DH.WB000111 |
ab € 356,83* pro Paket |
| |
PURA 14 Wasserbad (4 Angebote) PURA Wasserbäder stehen für ein innovatives, einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Alle Modelle (außer PURA 4) werden mit einer integrierten Ablassschraube für ein schnelles und sauberes Entlee... |
Julabo Labortechnik 9550514 |
ab € 778,24* pro Paket |
| |
Wasserbad Typ WB-22 digital 22L bis 100 °C (1 Angebot) Wasserbad, Typ WB-22, digital, Inhalt: 22 Liter, Temperaturbereich: Umgebungstemp. +5 - 100°C, digital Controller, Timer: 99 hr. / 59 min., Bad Nutzraum: 500 x 295 x 110 mm, aussen: 535 x 330 x 260... |
Witeg Labortechnik DH.WB000122 |
ab € 425,10* pro Paket |
| |
PURA 22 Wasserbad (4 Angebote) PURA Wasserbäder stehen für ein innovatives, einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Alle Modelle (außer PURA 4) werden mit einer integrierten Ablassschraube für ein schnelles und sauberes Entlee... |
Julabo Labortechnik 9550522 |
ab € 858,05* pro Paket |
| |
Wasserbad Typ WB-6 digital 6L bis 100 °C (1 Angebot) Wasserbad, Typ WB-6, digital, Inhalt: 6 Liter, Temperaturbereich: Umgebungstemp.+5 - 100°C, digital Controller, Timer: 99 hr. / 59 min., Bad Nutzraum: 300 x 155 x 110 mm, aussen: 325 x 180 x 260 mm... |
Witeg Labortechnik DH.WB000106 |
ab € 347,71* pro Paket |
| |
PURA 30 Wasserbad (4 Angebote) PURA Wasserbäder stehen für ein innovatives, einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Alle Modelle (außer PURA 4) werden mit einer integrierten Ablassschraube für ein schnelles und sauberes Entlee... |
Julabo Labortechnik 9550530 |
ab € 1.024,10* pro Paket |
| |
PURA 4 Wasserbad (4 Angebote) PURA Wasserbäder stehen für ein innovatives, einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Alle Modelle (außer PURA 4) werden mit einer integrierten Ablassschraube für ein schnelles und sauberes Entlee... |
Julabo Labortechnik 9550504 |
ab € 656,00* pro Paket |
| |
Wasserbad WTB11, 10l, 10-100°C (4 Angebote) Wasserbad WTB11, 10 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertempera... |
|
ab € 778,40* pro Stück |
| |
Wasserbad WTB15, 17,1l, 10-100°C (4 Angebote) Wasserbad WTB15, 17,1 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertempe... |
|
ab € 848,58* pro Stück |
| |
Wasserbad WTB24, 23,1l, 10-100°C (4 Angebote) Wasserbad WTB24, 23,1 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertempe... |
|
ab € 940,78* pro Stück |
| |
Wasserbad WTB35, 37,5l, 10-100°C (4 Angebote) Wasserbad WTB35, 37,5 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertempe... |
|
ab € 1.138,35* pro Stück |
| |
Wasserbad WTB50, 51l, 10-100°C (1 Angebot) Wasserbad WTB50, 51 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertempera... |
|
ab € 1.789,29* pro Stück |
| |
Wasserbad WTB6, 7,5l, 10-100°C (4 Angebote) Wasserbad WTB6, 7,5 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertempera... |
|
ab € 722,42* pro Stück |
| |
Wasserbad, thermostatisch geregelt, aus Edelstahl, Bad-Ø 160 mm, 100 mm tief, (2 Angebote) Wasserbad, thermostatisch geregelt, aus Edelstahl, Bad-Ø 160 mm, 100 mm tief, 30...110 °C, 1000 W, 230 V |
|
ab € 574,76* pro Paket |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema labor wasserbad | | ![](/p.gif) | Das Laborwasserbad für die präzise Temperaturregelung
Wasserbäder sollten Sie im Labor immer dann verwenden, wenn es auf eine besonders exakte automatische Temperaturregulierung ankommt. Durch die hohe Wärmekapazität des vorhandenen Wassers sind sie besonders für biologische und chemische Laboratorien geeignet und werden gezielt für die Probenvorbereitung genutzt. Schonendes Auftauen von Proben, aber auch das Erzielen von chemischen Reaktionen in einem vorgegebenen Temperaturbereich sind nur einige mögliche Anwendungen.
Temperaturbereich
Die meisten Wasserbäder besitzen eine vorgegebene Minimal- und Maximaltemperatur. Bei der Auswahl des für Sie passenden Bades ist es demnach erforderlich, das benötigte Temperaturspektrum zu berücksichtigen. Meist gilt: ein großes wählbares Temperaturspektrum steht für größtmögliche Flexibilität in der Anwendung. Berücksichtigen Sie, dass ab einem bestimmten Temperaturbereich zwingend ein passender Deckel (laborwasserbad deckel) für das Laborwasserbad genutzt werden muss. Im Regelfall sollten Sie das Gerät bereits ab 60°C ausschließlich mit einem solchen betreiben.
Genauigkeit des Laborwasserbades
Achten Sie besonders auf die Temperaturkonstanz, denn bei empfindlichen Proben können bereits geringste Abweichungen zu Beeinträchtigungen führen. Zusätzlich ist eine Justierung der Temperatur in möglichst geringen Schritten zu wählen. Professionelle Geräte erreichen hier eine schrittweise Einstellbarkeit von 0,1°C.
Aufnahmekapazität
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auswahl ist die Aufnahmekapazität. Grundlegend ist zu prüfen, welche Laborgefäße, mit welchen Abmessungen zur Probentemperierung eingesetzt werden. Neben Reagenzgläsern kommen hier meist auch verschiedene Rundkolben zum Einsatz. Ein ausreichender Abstand zur Gerätewand muss unbedingt gewährleistet werden, da es sonst zu einer direkten Wärmeübertragung kommt und die optimale Temperierung eingeschränkt wird. Um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten, ist zusätzlich zu prüfen, ob es notwendig ist, dass mehrere Probenbehälter gleichzeitig temperiert werden können. Hierfür muss das Volumen dann entsprechend angepasst werden. Neben den Angaben des Fassungsvermögens in Liter, sind auch die Geräteinnenabmessungen zu berücksichtigen.
Verunreinigungsschutz
Achten Sie bei der Verwendung von Abdeckungen unbedingt darauf, dass diese rücktropffrei gehalten sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Proben durch Kondenswasser nicht beeinträchtigt werden. Ein spezieller Deckelaufbau mit Wölbung ermöglicht dies und sorgt dafür, dass der Rückfluss an der Geräteinnenwand vonstatten geht. Deshalb ist es besonders wichtig, nur für das jeweilige Gerät passende Deckel zu verwenden.
Isolierung und Reinigung
Durch den Einsatz von Edelstahl wird das Wasserbad nicht nur leicht zu reinigen sein, sondern auch besonders dauerhaft einsetzbar bleiben. Durch den Einsatz dieses hochwertigen Materials wird eine Korrosion vermieden. Um eine besonders einfache Reinigung zu erzielen, ist der Geräteinnenraum frei von auftragenden Heizelementen zu wählen. Ein integrierter Ablasshahn macht den Wasseraustausch spielend einfach. Durch eine gute Isolierung des Gerätes werden Temperaturabstrahlungen an die Umgebung vermieden. Dies schützt Sie einerseits bei der Anwendung vor Verbrennungen, andererseits wird mit einem konstanten Temperaturniveau ohne hohen Energieeinsatz gearbeitet.
|
|