Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhen LT/XLT Serie bis -60°C | Typ: XLT C300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhen LT/XLT Serie bis -60°C | Typ: XLT C300
Tiefkühltruhen LT/XLT Serie bis -60°C | Typ: XLT C300
Artikel-Nr.:
     163-4672413
Hersteller:
     Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
     N112003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Tiefkühltruhen LT/XLT Serie, bis -60 °C
Gefriertruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl, innen beschichteter weißer Stahl und für eine effiziente Dämmung Zyclopentan verwendet.

-Digitaler Controller mit Anzeige
-Akustischer und visueller Alarm
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-Mit 4 Rollen (XLT C75 ohne Rollen, mit Füßen)
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel bei -60 °C und HFCKW-freies R290-Kühlmittel bei -45 °C
-ISO 9001, 14001 und 45001 zertifiziert


Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.

Racks bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Innere Luftfeuchtigkeit: <5 %
Temperaturfühler: 1/PTC bei -45 °C, 1/PT 1000 bei -60 °C
Lärmpegel: 55 dB
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ XLT C300
Inhalt 284 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1260 x 680 x 890 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1100/890 x 440 x 635/385 mm
Gewicht 71 kg
Energieverbrauch 5,5 kWh (24 h)
Beschreibung 3 Körbe / max. 12 Körbe
Temperaturbereich -60 ... -40 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, gefriertruhe 284 liter, labor tiefkühltruhe, Tiefkühltruhen, Gefrietruhen, temperaturmessfühler, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.577,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.577,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.120,00*
€ 3.712,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.081,15*
€ 3.666,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.965,83*
€ 3.529,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,31*
€ 3.108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.577,41*
€ 3.067,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.