Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gefriertruhe
>
Artikel
Tiefkühltruhen XLT Serie | Typ: XLT C400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4672414
Hersteller:
Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
N112004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Tiefkühltruhen XLT Serie
Gefriertruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl, innen beschichteter weißer Stahl und für eine effiziente Dämmung Zyclopentan verwendet.
-Digitaler Controller mit Anzeige
-Akustischer und visueller Alarm
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-Mit 4 Rollen (XLT C75 ohne Rollen, mit Füßen)
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel
-ISO 9001, 14001 und 45001 zertifiziert
Typbezeichnung -PLUS:
Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.
Racks bitte separat bestellen.
Typ XLT C400
Nennvolumen 368 l
Min. Temperatur -60 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -60 ... -40 °C
Breite außen 1560 mm
Tiefe außen 680 mm
Höhe außen 890 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.560 x 680 x 890 mm
Breite innen 1392 mm
Tiefe innen 440 mm
Höhe innen 635 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 1.392 x 440 x 635 mm
Anzahl Körbe 4
Gewicht 80 kg
Energieverbrauch (24h) 7 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Tiefkühl- und Ultratiefkühlgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
,
Labortiefkühltruhe
,
labor tiefkühltruhe
,
Tiefkühltruhen
,
Gefrietruhen
,
Pro31
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.822,96*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.822,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.392,35*
€ 4.036,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.361,71*
€ 4.000,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,36*
€ 3.844,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.837,79*
€ 3.376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,96*
€ 3.359,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen