Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschränke LT/ MLT/XLT Serie bis -60°C | Typ: LT U250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 436
4.672 436
Artikel-Nr.:
     163-4672422
Hersteller:
     Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
     N121002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Tiefkühlschränke LT/ MLT / XLT Serie, bis -60 °C
Kompakter Tiefkühlschrank für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl, innen Edelstahl und für eine effiziente Dämmung Zyclopentan verwendet.

-Temperaturlogger mit USB-Anschluss
-Datenerfassung 35000 Einträge
-Batterie-Backup für 48 h
-Digitaler Controller mit Anzeige
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Türalarm
-Kontakt für Fernalarm
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-4 Rollen mit Bremsen
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies natürliches Kühlmittel
-ISO 9001, 14001 und 45001 zertifiziert


Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.

Racks bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Verstellbare Einlegeböden, Edelstahl: 5
Innere Luftfeuchtigkeit: <5 %
Temperaturfühler: 1/PT 1000
Lärmpegel: 60 dB (57 dB bei MLT U250)
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ LT U250
Inhalt 236 l
Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 690 x 2055 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 420 x 370 x 1420 mm
Gewicht 116 kg
Energieverbrauch 4,8 kWh (24 h)
Temperaturbereich -45 ... -25 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labortiefkühlschrank -45°c, gefrier schrank, Tiefkühlschränke, Gefrierschränke, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.564,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.564,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.405,80*
€ 6.432,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.336,10*
€ 6.349,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.154,82*
€ 6.134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.564,27*
€ 5.431,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.