Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhen XLT Serie | Typ: XLT C150-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 431
4.672 431
Artikel-Nr.:
     163-4672431
Hersteller:
     Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
     N912002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Tiefkühltruhen XLT Serie
Gefriertruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl, innen beschichteter weißer Stahl und für eine effiziente Dämmung Zyclopentan verwendet.


-Digitaler Controller mit Anzeige
-Akustischer und visueller Alarm
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-Mit 4 Rollen (XLT C75 ohne Rollen, mit Füßen)
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel
-ISO 9001, 14001 und 45001 zertifiziert


Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.

Racks bitte separat bestellen.

Typ XLT C150-PLUS
Nennvolumen 133 l
Min. Temperatur -60 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -60 ... -40 °C
Breite außen 725 mm
Tiefe außen 680 mm
Höhe außen 885 mm
Abmessung außen (BxTxH) 725 x 680 x 885 mm
Breite innen 557 mm
Tiefe innen 440 mm
Höhe innen 635 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 557 x 440 x 635 mm
Anzahl Körbe 1
Gewicht 59 kg
Energieverbrauch (24h) 3,7 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor tiefkühltruhe, Tiefkühltruhen, Gefrietruhen, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.547,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.547,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.410,50*
€ 4.058,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.367,71*
€ 4.007,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.243,47*
€ 3.859,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.859,40*
€ 3.402,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.573,46*
€ 3.062,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.547,38*
€ 3.031,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.