Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie bis -35°C | Typ: TSX 5030 FV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 629
4.672 629
Artikel-Nr.:
     163-4672629
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX5030FV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie, bis -35 °C
Die Hochleistungskühlschränke und- tiefkühlgeräte der Serie TSX sind für die Lagerung von Medien, Reagenzien und anderen Laborprodukten konzipiert. Der V-Antrieb erhöht die Drehzahl des Kompressors, um die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schnell wiederherzustellen.

-Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A)
-Natürliche Kältemittel (R290)
-Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
-Akustischer und optischer Alarm
-GMP-Reinraum Klasse A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel mit entsprechender Vorbereitung vor der Installation
-Vier 2"-Laufrollen, die beiden vorderen sind feststellbar
-Selbstschließende Tür mit 90°-Anschlag
-Datenschreiber optional erhältlich
-TSX 5030 FV ist mit 2 Türen ausgestattet
-Mit Abtauautomatik
Spezifikationen
Temperaturbereich: -35 ... -15 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 5030 FV
Volumen 1447 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1435 x 962 x 1994 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1334 x 723 x 1473 mm
Anzahl Böden 8
Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrier schrank, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, Hochleistungs,Tiefkühlgeräte, Hochleistungs,Gefrierschrank, Hochleistungs,Gefrierschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.216,01*
€ 8.573,50*
Lager 163
Frei Haus
ab € 8.612,36*
€ 8.984,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.984,55*
€ 10.691,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.922,83*
€ 10.618,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.705,85*
€ 10.359,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.623,43*
€ 10.261,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.612,36*
€ 10.248,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.612,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.