Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie bis -35°C | Typ: TSX 2330 LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 644
4.672 644
Artikel-Nr.:
     163-4672644
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX2330LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutplasma-Froster
Plasmatiefkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie, bis -35 °C
Die Hochleistungskühlschränke und- tiefkühlgeräte der Serie TSX sind für die Lagerung von Medien, Reagenzien und anderen Laborprodukten konzipiert. Der V-Antrieb erhöht die Drehzahl des Kompressors, um die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schnell wiederherzustellen.

-Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A)
-Natürliche Kältemittel (R290)
-Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
-Akustischer und optischer Alarm
-GMP-Reinraum Klasse A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel mit entsprechender Vorbereitung vor der Installation
-Vier 2"-Laufrollen, die beiden vorderen sind feststellbar
-Selbstschließende Tür mit 90°-Anschlag
-Datenschreiber optional erhältlich
-Mit Abtauautomatik
-Erfüllt die Auflagen der AABB und FDA für die Lagerung von Plasma
-Vollständig ausziehbare Edelstahlschubladen
-Werkseitig installierter Datenschreiber im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen
Temperaturbereich: -35 ... -15 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 2330 LV
Beschreibung 1 Tür und 7 Schubladen
Volumen 650 l
Abmessungen außen (B x T x H) 711 x 962 x 1994 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 610 x 723 x 1473 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor gefrierschrank, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, Hochleistungs,Tiefkühlgeräte, Plasma-Gefrierschrank, Plasma-Gefrierschränke, Hochleistungs,Gefrierschrank, Hochleistungs,Gefrierschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.419,85*
€ 6.818,79*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.755,12*
€ 7.142,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.142,64*
€ 8.499,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.057,06*
€ 8.397,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.843,38*
€ 8.143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.755,12*
€ 8.038,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.755,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.