Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enzym-Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie bis -25°C | Typ: TSX 3020 EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 647
4.672 647
Artikel-Nr.:
     163-4672648
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX3020EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Enzym-Hochleistungstiefkühlgeräte TSX-Serie, bis -25 °C
-Ohne Abtauautomatik
-Kaltwand-Konvektionskühlung
-Mit Enzym-Lagerbehältern
Spezifikationen
Temperaturbereich: -25 ... -15 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 3020 EV
Beschreibung 9 Regalböden, 54 Lagerbehälter
Volumen 827 l
Abmessungen außen (B x T x H) 864 x 990 x 1994 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 762 x 723 x 1473 mm
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, Hochleistungs,Tiefkühlgeräte, Enzym-Gefrierschrank, Enzym-Gefrierschränke, Hochleistungs,Gefrierschrank, Hochleistungs,Gefrierschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.461,45*
€ 7.885,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.840,06*
€ 8.261,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.261,29*
€ 9.830,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.195,24*
€ 9.752,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.955,85*
€ 9.467,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.858,16*
€ 9.351,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.840,06*
€ 9.329,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.840,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.