Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pharmazie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie bis 2°C | Typ: TSX 3005 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 654
4.672 654
Artikel-Nr.:
     163-4672655
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX3005PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Pharmazie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie, bis 2 °C
-Helle LED-Innenbeleuchtung
-Wärmefreies Abtauen für maximale Temperaturgleichmäßigkeit
-Vollständig ausziehbare Korbschubladen
Spezifikationen
Temperaturbereich: 2 ... 8 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 3005 PV
Beschreibung Mit Glastür und 6 Korbschubladen
Volumen 827 l
Abmessungen außen (B x T x H) 864 x 947 x 1994 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 762 x 723 x 1473 mm
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, Hochleistungskühlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.862,05*
€ 7.244,65*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.191,19*
€ 7.589,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.589,47*
€ 9.031,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.502,63*
€ 8.928,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.288,15*
€ 8.672,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.200,54*
€ 8.568,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.191,19*
€ 8.557,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.191,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.