Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pharmazie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie bis 2°C | Typ: TSX 5005 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 654
4.672 654
Artikel-Nr.:
     163-4672656
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX5005PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Pharmazie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie, bis 2 °C
-Helle LED-Innenbeleuchtung
-Wärmefreies Abtauen für maximale Temperaturgleichmäßigkeit
-Vollständig ausziehbare Korbschubladen
Spezifikationen
Temperaturbereich: 2 ... 8 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 5005 PV
Beschreibung Mit 2 Glastüren und 12 Korbschubladen
Volumen 1447 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1435 x 960 x 1994 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1334 x 724 x 1473 mm
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, Hochleistungskühlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.307,75*
€ 8.704,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 8.719,98*
€ 9.121,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.121,14*
€ 10.854,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.027,93*
€ 10.743,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.804,44*
€ 10.477,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.719,98*
€ 10.376,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.719,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.