Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzkühler HTS | Typ: HTS 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzkühler HTS | Typ: HTS 6
Umwälzkühler HTS | Typ: HTS 6
Artikel-Nr.:
     163-4675342
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     3011.0002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umwälzkühler HTS
Wärmetauschersysteme mit Umwälzpumpe für den primärseitigen Anschluss an vorhandenes Kühlwasser. Die Geräte stellen einen Kühlkreislauf mit stabilem Druck/Förderstrom und einstellbarer Arbeitstemperatur zur Verfügung. Die Kühlleistung wird mit einem Plattenwärmetauscher über das angeschlossene Kühlwasser erzeugt. Da keine aktive Kältemaschine vorhanden ist, sind die Geräte laufruhig und energiesparend und stellen eine preisgünstige Alternative zu herkömmlichen Umwälzkühlern dar, z.B. für die Temperierung von Peltierelementen, Bioreaktoren, etc.

Das Modell HTS 1 beinhaltet das Wärmetauschersystem, ist jedoch ohne Temperaturregelung ausgestattet. Das Gerät eignet sich deshalb für Anwendungen mit geringen Anforderungen an die Regelgenauigkeit.

-Leistungsstarke Umwälzpumpe
-Temperaturkonstanz ±0,1 K
-RS232-Schnittstelle
-Pt100 Externfühleranschluss
-Niedriger Kühlwasserverbrauch
-Schutz der Applikation durch Trennung der Kühlwasserkreisläufe

Typ HTS 6
Arbeitstemp.-Bereich 3 ... 95 °C
Pumpe max. 25 / 2,5 l/min / bar
Kälteleistung kW bei 20°C 6
Abmessungen (B x T x H) 400 x 491 x 529 mm
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, Umwälzthermostat,Huber, Umwälzthermostate,Huber, 007-mpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.064,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.064,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.470,82*
€ 10.080,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.404,94*
€ 10.001,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.161,80*
€ 9.712,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.064,85*
€ 9.597,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.