Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  >  > Umlaufkühler

  Umlaufkühler  (179 Angebote unter 30.798.503 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Umlaufkühler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AWC100 Luft-/Wasser-Umlaufkühler (1 Angebot) 
Der Luft-Wasser Umlaufkühler AWC100 ist eine extrem kompakte Lösung, um kleinere Wärmemengen in externen Systemen, wie sie z.B. durch Peltierelemente entstehen abzuführen. Der AWC100 besticht neben...
Julabo Labortechnik
9630100
€ 1.979,44*
pro Stück
 
 Stück
Umlaufkühler RC 2 basic (3 Angebote) 
Umwälzkühler RC 2 basic Die RC Kältethermostate sind konzipiert für die schnelle und effiziente Kühlung von externen Geräten. Die Kühler zeichnen sich aus durch kurze Abkühlzeiten bei einer Tempera...
IKA-Werke
0004171000
€ 3.966,04*
pro Stück
 
 Stück
Umwälzkühler RC 2 lite (4 Angebote) 
Umwälzkühler RC 2 lite Leistungsstarker Umwälzkühler für externe Kühlaufgaben bis zu -10 °C. Der RC 2 lite ist geeignet zur Kühlung von externen Geräten wie beispielsweise Laborreaktoren, Kalorimet...
IKA-Werke
0025006624
€ 2.420,81*
pro Stück
 
 Stück
HRS012-wegF-20 Umlaufkühler wassergekühlt 1700/1900W (2 Angebote) 
Thermo Chiller - Umlaufkühler wassergekühlt 1700/1900 W (50/60 Hz). Mindestdurchfluss 8 l / min. G1 / 2 ".
SMC
HRS012-WF-20
€ 4.640,86*
pro Stück
 
 Stück
Lauda® Microcool MC 1200 Umlaufkühler 230 V, 50 Hz (2 Angebote) 
LAUDA Microcool MC 1200 Umlaufkühler 230 V; 50 Hz Leistungsmerkmale: Umlaufkühler 1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbe...
Lauda
L001049
€ 4.252,48*
pro Stück
 
 Stück
CF30 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400330
€ 4.912,59*
pro Stück
 
 Stück
Umwälzkühler RC 2 control (3 Angebote) 
Umwälzkühler RC 2 control Die RC Kältethermostate sind konzipiert für die schnelle und effiziente Kühlung von externen Geräten. Sie sind bestens geeignet zur Kühlung von externen Geräten wie beispi...
IKA-Werke
0004173000
€ 5.015,00*
pro Stück
 
 Stück
HRS018-WF-20 Umlaufkühler wassergekühlt 4700/5100W (3 Angebote) 
Thermo Chiller - Umlaufkühler wassergekühlt 4700 / 5100W (50/60 Hz). Mindestdurchfluss 12 l / min. G1 / 2 ".
SMC
HRS018-WF-20
€ 5.229,28*
pro Stück
 
 Stück
Lauda® Microcool MC 250 Umlaufkühler 230 V, 50 Hz (2 Angebote) 
LAUDA Microcool MC 250 Umlaufkühler 230 V; 50 Hz Leistungsmerkmale: Umlaufkühler 1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbed...
Lauda
L001046
€ 2.596,20*
pro Stück
 
 Stück
CF31 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400331
€ 5.614,67*
pro Stück
 
 Stück
RC 2 GREEN basic Umlaufkühler (3 Angebote) 
Leistungsstarker, kompakter und energieeffizienter Umwälzkühler für Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der mit natürlichem Kältemittel betriebene bedarfs- und drehzahlgeregelte Verdichter erreicht bei min...
IKA-Werke
25004186
€ 4.282,86*
pro Stück
 
 Stück
Umwälzkühler RC 5 control (3 Angebote) 
Umwälzkühler RC 5 control Leistungsstarker Umwälzkühler für externe Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der bedarfsgeregelte mit klimafreundlichem Kältemittel betriebene Umwälzkühler überzeugt durch hohe E...
IKA-Werke
0004183000
€ 6.668,85*
pro Stück
 
 Stück
HRS024-WF-20 Umlaufkühler wassergekühlt 2100/2400W (2 Angebote) 
Thermo Chiller - Umlaufkühler wassergekühlt 2100 / 2400W (50/60 Hz). Mindestdurchfluss 14 l / min. G1 / 2 ".
SMC
HRS024-WF-20
€ 5.667,99*
pro Stück
 
 Stück
Lauda® Microcool MC 350 Umlaufkühler 220 V, 60 Hz + 230 V, 50 Hz (2 Angebote) 
LAUDA Microcool MC 350 Umlaufkühler 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz Leistungsmerkmale: Umlaufkühler 1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert Benutzerfreundliche Menüführung und einfach...
Lauda
L001047
€ 3.115,46*
pro Stück
 
 Stück
CF40 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400340
€ 5.614,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Umlaufkühler
^

Das Cryothermostat bei der Probenvorbereitung

Das Cryothermostat zeichnet sich daher dadurch aus, dass es im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Thermostaten auch Temperaturen im Minus-Bereich einregeln und stabil halten kann. Das Cryothermostat ist ein kleines kompaktes Gerät mit denen Temperaturen zwischen ca. minus 40 bis plus 150 Grad Celsius konstant und dauerhaft gehalten werden können. Als Laborthermostat wird das Cryothermostat oft in der Probenvorbereitung genutzt und kann dann seiner geringen Abmessungen auch in anderen Geräten oder Zu- bzw. Abluftschläuchen untergebracht werden. Damit wird die Verwendung natürlich vielseitig möglich. Cryo kommt als Begriff aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie Kälte oder Frost.

Spezielle Ausgestaltungen

Das Cryothermostat gibt es in einer besonderen Ausgestaltung zur Verwendung für Rotationsverdampfer. Rotationsverdampfer sind Laborgeräte, die in der Chemie oder Biochemie zum Aufkonzentrieren oder Einengen von Lösungen verwendet werden, indem das Lösungsmittel durch Temperaturerhöhung verdampft wird. Hier ist ein Cryothermostat ideal um das Mittel zu erwärmen. Das Lösungsmittel wird durch Schläuche am Thermostat vorbeigeführt, um die Temperatur zu verändern. Für geschlossene Systeme gibt es hier als Zubehör das passende Magnetventil-Set, womit eine elektronische Temperatursteuerung ermöglicht wird. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Kältegeräten wie Chiller ist ebenfalls am besten auf ein verträgliches Kühlmedium zu achten.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Das Cryothermostat wirkt häufig in Umwälzkühlern, die für externe geschlossene Anwendungen mit Wasser als Temperiermedium genutzt werden, wie es etwa bei der Kühlung von Elektrophoresegeräten der Fall ist. Bei der Elektrophorese werden – meist in der analytischen Chemie - kolloidale Teilchen wie Eiweiße und Proteine durch einen elektrisch geladenen Bereich geleitet, um deren Driftgeschwindigkeit und damit Größe etc. festzustellen.

Wichtige Eigenschaften

Das Cryothermostat benötigt zur Arbeit Energie, die ebenfalls aus dem elektrischen Netz bezogen werden muss. Auf die länderspezifische Anschlussspannung muss man daher schon im Vorfeld vor der Anschaffung achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.