Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2019 PETG quadratisch steril | Typ: 2019


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2019 PETG quadratisch steril | Typ: 2019
Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2019 PETG quadratisch steril | Typ: 2019
Artikel-Nr.:
     163-4675522
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2019-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Nährmedienflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Nährmedienflaschen Nalgeneä Typ 2019, PETG, quadratisch, steril
Mit PE-HD-Schraubverschluss. Transparente, bruchfeste und robuste Flaschen mit Graduierung. Geringe Durchlässigkeit für CO2/O2. Gammasterilisiert, pyrogenfrei. Aufwendiges Waschen, Sterilisieren und Autoklavieren sind unnötig. Die Versiegelung mittels eines Hitzeschrumpfbandes über Verschluss und Hals gewährleistet Sterilität, solange dieses unbeschädigt ist. 2-Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen. Erfüllen die Richtlinien der US-Pharmakopöe USP Klasse VI. Auslaufsicher.

Typ 2019
Volumen 30 ml
Abmessungen 64 x 38 x 38 mm
Verschluss Ø 20 mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche mit gewinde 30 ml, vierkantflaschen, vierkantflasche thermo fisher scientific, Nähr,Medienflaschen, Flasche,PETG, Flaschen,PETG, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,41056*
€ 231,51072*
Lager 163
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 274,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,80*
€ 327,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,36*
€ 325,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,83*
€ 316,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,51*
€ 277,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 210,16*
€ 250,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,94*
€ 222,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 168,25*
€ 200,22
pro Paket
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 1,75261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712151-0200
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.