| |
|
| Artikel-Nr.: 340-20190030 Herst.-Nr.: 2019-0030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen. Fassungsvermögen: 30 ml Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 1.496 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0.55 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C Anzahl pro Karton: 96 Anzahl pro Packung: 24 Typ: Medienflasche Zertifizierung/Konformität: Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10<sup>-6</sup>), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI. Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: HDPE Durchmesser (metrisch): 38 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Langzeitlagerung (Anwendung) Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 2,52 in. Höhe (metrisch): 64 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 96 Weitere Informationen: | | Sterilität: | Ja | Nennvolumen: | 0,03 l | Farbe: | Transparent | Material: | Kunststoff (unspezifiziert) | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,850 kg | Verpackungsvolumen: | 0,010 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |