Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2019 PETG quadratisch steril | Typ: 2019


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2019 PETG quadratisch steril | Typ: 2019
Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2019 PETG quadratisch steril | Typ: 2019
Artikel-Nr.:
     163-4675524
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2019-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Nährmedienflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Nährmedienflaschen Nalgeneä Typ 2019, PETG, quadratisch, steril
Mit PE-HD-Schraubverschluss. Transparente, bruchfeste und robuste Flaschen mit Graduierung. Geringe Durchlässigkeit für CO2/O2. Gammasterilisiert, pyrogenfrei. Aufwendiges Waschen, Sterilisieren und Autoklavieren sind unnötig. Die Versiegelung mittels eines Hitzeschrumpfbandes über Verschluss und Hals gewährleistet Sterilität, solange dieses unbeschädigt ist. 2-Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen. Erfüllen die Richtlinien der US-Pharmakopöe USP Klasse VI. Auslaufsicher.

Typ 2019
Volumen 125 ml
Abmessungen 110 x 54 x 54 mm
Verschluss Ø 38 mm/Design 430
Weitere Suchbegriffe: vierkantflasche thermo fisher scientific, vierkantflaschen, vierkantflaschen petg, Nähr,Medienflaschen, Flasche,PETG, Flaschen,PETG, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,6904*
€ 240,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 176,26*
€ 287,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,42*
€ 342,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 285,39*
€ 339,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,29*
€ 331,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,94*
€ 290,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 219,55*
€ 261,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,84*
€ 233,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 176,26*
€ 209,75
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 3,67209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.