Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20190125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2019-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Nährmedienflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen. Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 2.13 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.10 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 24 Typ: Medienflasche Zertifizierung/Konformität: Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10<sup>-6</sup>), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI. Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 54 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 4,33 in. Höhe (metrisch): 110 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,125 l
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,950 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 203,6904*
€ 240,96*
Frei Haus
ab € 176,26*
€ 287,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,96*
€ 286,7424
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,80032*
€ 285,36238
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,37024*
€ 277,71059
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,9704*
€ 273,66478
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,6904*
€ 242,39158
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 4,24355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.