Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FL-S | Typ: FL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FL-S | Typ: FL 100
Digitales Kraftmessgerät FL-S | Typ: FL 100
Artikel-Nr.:
     163-4676247
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FL 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FL-S
Universelle digitale Kraftmessgeräte mit integrierter Messzelle.

-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
-Metallgehäuse
-Wählbare Einheiten: N, kN, kg, oz, lb
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts, bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
-Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein optisches Signal unterstützt
-Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
-Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (-2 bis +2 V)

Lieferumfang: Digitales Kraftmessgerät, robuster Tragekoffer, 3 Standardaufsätze (FL 2K: mit externer Messzelle, Zugösen und Druckplatten, ohne Standardaufsätze)

Typ FL 100
Messbereich (max.) 100 N
Ablesbarkeit 0,05 N
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 100n, Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 413,37*
€ 467,14*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 371,90*
€ 467,16*
Frei Haus
ab € 405,89*
€ 472,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 393,52*
€ 492,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,70*
€ 515,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,96*
€ 586,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 393,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 10
ab € 371,79*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 1K
ab € 414,70*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 20
ab € 371,43*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 200
ab € 371,44*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 5
ab € 373,11*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 50
ab € 371,65*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 500
ab € 372,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.