Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Artikel
UV-Luftreiniger | Typ: UVR-Mi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4678313
Hersteller:
Grant Instruments
Herst.-Nr.:
UVR-MI EU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
UV-Luftreiniger
Einfach zu bedienender UV-Umluftreiniger, ideal für die Luftdesinfektion in Forschungslaboren und allen Bereichen, in denen die Anzahl der Krankheitserreger reduziert werden soll. Das Gerät besteht aus keimtötenden UV-Lampen, einer mit Staubfiltern ausgestatteten Ventilatoreinheit und einem Steuergerät.
Modell UVR-Mi
enthält außerdem zwei UV-Lampen, Kurzzeit- (digitaler Timer von 1 Minute bis 24 Stunden) und Dauerbetriebsmodus, LC-Display, Betriebsstundenzähler der UV-Lampe.
-Schutz vor direkter UV-Strahlung
-Extrem leiser Betrieb
-Funktionsanzeige für UV-Lampe
-Einfach zu bedienen
-Zur bequemen Wandbefestigung
Spezifikationen
Intensität UV-Strahlung
UVR-M:
UVR-Mi:
18 mW/cm2/sek
36 mW/cm2/sek
Abmessungen (B x T x H): 110 x 135 x 660 mm
Gewicht: 3,4 kg
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Typ UVR-Mi
Beschreibung zwei UV-Lampen
... >
Lager 163
>
Reinigungs-und Desinfektionsautomaten
>
Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
luftreiniger
,
UV-Luftreiniger
,
Umluftreiniger
,
Sterilisator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,80*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 731,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,97*
€ 1.119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,25*
€ 1.108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,13*
€ 1.056,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,86*
€ 911,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,80*
€ 870,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen