Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg 5001/SUFsg 7001 | Fächer: 5 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg 5001/SUFsg 7001 | Fächer: 5 x 4
Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg 5001/SUFsg 7001 | Fächer: 5 x 4
Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg 5001/SUFsg 7001 | Fächer: 5 x 4
Artikel-Nr.:
     163-4679887
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     7790015-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg 5001/SUFsg 7001
Ideal zur übersichtlichen Lagerung von Proben. Mit Griff. Für Kryoboxen mit 50 mm Höhe.

Fächer 5 x 4
Werkstoff Aluminium
Breite 139 mm
Tiefe 564 mm
Höhe 278 mm
Beschreibung Rack + Kryobox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,21*
€ 299,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 251,12*
€ 299,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.