Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbäder WTB | Typ: WTB6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbäder WTB | Typ: WTB6
Wasserbäder WTB | Typ: WTB6
Artikel-Nr.:
     163-4680108
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     WTB6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Wasserbäder WTB
Das Wasserbad mit modernstem Komfort steht in sechs Baugrößen zur Auswahl. Das Bedienkonzept überzeugt mit seiner intuitiven und komfortablen Menüführung. Dank der personalisierbaren Fernansicht CustomView behält man stets die wichtigen Informationen im Auge.
Das modulare Konzept dieses modernen Wasserbads garantiert maximale Flexibilität. Wenn es die Anwendung erfordert, können Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelvorrichtung sowie Reagenzglashalter oder Einsatzgestelle problemlos nachgerüstet werden.

Standardlieferumfang: Edelstahl-Schrägdeckel, Ablaufsystem, Timer

Typ WTB6
Max. Volumen 7 l
Volumen 7 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur RT+5 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Anzeige Digital
Material Deckel Edelstahl
Breite innen 277 mm
Tiefe innen 217 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 277 x 217 x 150 mm
Breite außen 479 mm
Tiefe außen 289 mm
Höhe außen 375 mm
Abmessung außen (BxTxH) 479 x 289 x 375 mm
Gewicht 6 kg
Nennleistung 1000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 721,31*
€ 817,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,03*
€ 839,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,20*
€ 847,28*
Frei Haus
ab € 800,54*
€ 892,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 862,36*
€ 959,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,17*
€ 1.141,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,37*
€ 1.133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,62*
€ 1.075,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,75*
€ 1.046,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,36*
€ 1.026,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
WTB6B48804
ab € 106,16*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48807
ab € 105,46*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48813
ab € 63,71*
Sonstiges
Memmert
WTB6D00125
ab € 1.089,19*
Sonstiges
Memmert
WTB6D00123
ab € 226,07*
Sonstiges
Memmert
WTB6S00205
ab € 239,64*
Sonstiges
Memmert
WTB6S00215
ab € 192,80*
Sonstiges
Memmert
WTB6CPM650
ab € 566,36*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48834
ab € 60,75*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48836
ab € 73,19*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48832
ab € 55,57*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48830
ab € 48,95*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48828
ab € 59,93*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48826
ab € 41,98*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48824
ab € 41,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.