Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad WTB6, 7,5l, 10-100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WTB6
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     WTB6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Wasserbad WTB6, 7,5 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertemperaturschutz, 3,5-Zoll großes Touch-Display, 2-Punkt-Kalibrierung, personalisierbarer Fernscreen ''CustomView'', integrierte Digitaluhr von 1 min bis 99.59 h, Nutzraum und Gehäuse aus Edelstahl; Nutzraum: 277 x 217 x 150 mm, Gehäuse: 479 x 272 x 289 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1000 W
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,57 m
Verpackungshöhe:
0,42 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
13 kg
Nettogewicht:
11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 727,43*
€ 818,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,63*
€ 841,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,29*
€ 849,37*
Lager 340
Frei Haus
ab € 798,97*
€ 895,87*
Frei Haus
ab € 861,14*
€ 964,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,87*
€ 1.066,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,41*
€ 1.060,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,90*
€ 1.028,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,89*
€ 997,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,97*
€ 950,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
WTB6B48804
ab € 105,59*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48807
ab € 105,75*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48813
ab € 63,22*
Sonstiges
Memmert
WTB6D00125
ab € 1.089,17*
Sonstiges
Memmert
WTB6D00123
ab € 224,97*
Sonstiges
Memmert
WTB6S00205
ab € 241,04*
Sonstiges
Memmert
WTB6S00215
ab € 192,52*
Sonstiges
Memmert
WTB6CPM650
ab € 570,76*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48834
ab € 60,36*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48836
ab € 72,73*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48832
ab € 55,08*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48830
ab € 48,92*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48828
ab € 59,64*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48826
ab € 41,91*
Sonstiges
Memmert
WTB6B48824
ab € 41,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.