Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbäder WTB | Typ: WTB11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbäder WTB | Typ: WTB11
Wasserbäder WTB | Typ: WTB11
Artikel-Nr.:
     163-4680109
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     WTB11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Wasserbäder WTB
Das Wasserbad mit modernstem Komfort steht in sechs Baugrößen zur Auswahl. Das Bedienkonzept überzeugt mit seiner intuitiven und komfortablen Menüführung. Dank der personalisierbaren Fernansicht CustomView behält man stets die wichtigen Informationen im Auge.
Das modulare Konzept dieses modernen Wasserbads garantiert maximale Flexibilität. Wenn es die Anwendung erfordert, können Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelvorrichtung sowie Reagenzglashalter oder Einsatzgestelle problemlos nachgerüstet werden.

Standardlieferumfang: Edelstahl-Schrägdeckel, Ablaufsystem, Timer
Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich: mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis
+100 °C (umgebungsdruckabhängig)
Einstelltemperaturbereich: +10 bis +100 °C
Einstellungsgenauigkeit: 0,1 °C
Spannung: 230 V, 50/60 Hz; 115 V, 50/60 Hz ohne Aufpreis

Typ WTB11
Volumen des Bades 10 l
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 100 °C
Temperaturstabilität 0,1 ± °C
Badbreite 267 mm
Badtiefe 207 mm
Badhöhe 200 mm
Breite 349 mm
Tiefe 289 mm
Höhe 295 mm
Programmierbarer Timer ja
Übertemperaturschutz ja
Warnton ja
Abmessungen innen (B x T x H) 267 x 207 x 200 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 479 x 289 x 425 mm
Nennleistung 1 kW
Nettogewicht 7 kg
Steckertyp EU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 780,84*
€ 858,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,34*
€ 884,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,67*
€ 892,84*
Frei Haus
ab € 859,35*
€ 943,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 921,35*
€ 1.017,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,62*
€ 1.210,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,63*
€ 1.207,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,27*
€ 1.179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,57*
€ 1.150,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,35*
€ 1.096,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
WTB11B48807
ab € 105,66*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48813
ab € 63,33*
Sonstiges
Memmert
WTB11D00125
ab € 1.083,69*
Sonstiges
Memmert
WTB11D00123
ab € 224,07*
Sonstiges
Memmert
WTB11S00205
ab € 239,95*
Sonstiges
Memmert
WTB11S00215
ab € 191,84*
Sonstiges
Memmert
WTB11CPM650
ab € 567,22*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48834
ab € 60,32*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48836
ab € 72,50*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48832
ab € 55,12*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48830
ab € 48,93*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48828
ab € 59,71*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48826
ab € 42,00*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48824
ab € 41,87*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48822
ab € 41,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.