Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad WTB11, 10l, 10-100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WTB11
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     WTB11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Schüttel-Wasserbad
Schüttelwasserbad
Wasserbad WTB11, 10 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertemperaturschutz, 3,5-Zoll großes Touch-Display, 2-Punkt-Kalibrierung, personalisierbarer Fernscreen ''CustomView'', integrierte Digitaluhr von 1 min bis 99.59 h, Nutzraum und Gehäuse aus Edelstahl; Nutzraum: 267 x 207 x 200 mm, Gehäuse: 479 x 322 x 289 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1000 W
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,57 m
Verpackungshöhe:
0,38 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
14 kg
Nettogewicht:
12 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,41*
€ 859,97*
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 778,40*
€ 860,00*
Frei Haus
ab € 922,62*
€ 1.017,90*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.020,70*
€ 1.119,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,90*
€ 1.332,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,18*
€ 1.323,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,93*
€ 1.263,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,23*
€ 1.235,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,70*
€ 1.214,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
WTB11B48807
ab € 125,45*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48813
ab € 74,76*
Sonstiges
Memmert
WTB11D00125
ab € 1.247,41*
Sonstiges
Memmert
WTB11D00123
ab € 258,49*
Sonstiges
Memmert
WTB11S00205
ab € 277,41*
Sonstiges
Memmert
WTB11S00215
ab € 221,06*
Sonstiges
Memmert
WTB11CPM650
ab € 676,70*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48834
ab € 71,27*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48836
ab € 86,61*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48832
ab € 64,93*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48830
ab € 58,71*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48828
ab € 70,30*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48826
ab € 49,84*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48824
ab € 49,77*
Sonstiges
Memmert
WTB11B48822
ab € 49,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.