Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe Abeba® x-light | Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe Abeba® x-light | Größe: 44
Sicherheitsschuhe Abeba® x-light | Größe: 44
Artikel-Nr.:
     163-4681470
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131031 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe Abeba® x-light
-CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
-Glattleder
-weiß
-Stahlkappe
-Rutschhemmende PU-Laufsohle
-Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
-ESD-gerecht nach DIN EN 61340
-Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
-Ristbereich verstellbar
-Doppelklettverschluss

Größe 44
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sicherheitsschuhe s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,67*
€ 65,31*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 72,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,07*
€ 74,35*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 59,01*
€ 77,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,18*
€ 78,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,56*
€ 86,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 59,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.