Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD weiß, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-227131031-44
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131031-44
EAN/GTIN:
     4042035762313
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2012 S1 SRC, ESD, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Sohlenerhöhung möglich

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC|A|E|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiß s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, 20345:2012, Abeba, CE,, EN, ESD, ISO, S1, SRC, SRC,, weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,48*
€ 64,64*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,72*
€ 73,88*
€ 6,49*
ab € 59,29*
€ 76,72*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,01*
€ 77,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
ab 25 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 56,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.