Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line | Typ: KBF-S ECO 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line | Typ: KBF-S ECO 240
Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line | Typ: KBF-S ECO 240
Artikel-Nr.:
     163-4684346
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klimaprüfschrank
Materialprüfschrank
Temperatur-Prüfschrank
Temperaturprüfschrank
Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line
Konstantklimaschränke für Langzeittests und beschleunigte Stabilitätstests von
pharmazeutischen Produkten nach der ICH-Richtlinie Q1A. Besonders Energieeffizient und geräuscharm dank Peltier- Technologie mit patentierter Wärmeabführung.


-Homogenes Klima auch bei voller Beladung
-Elektronisch geregelte APT.lineä Vorwärmkammertechnologie
-Temperaturen bis zu 28 °C unter Umgebungstemperatur möglich
-Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
-2 Einschubgitter aus Edelstahl inkl. Bodenträger
-Kabeldurchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, linke Seite
-Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
-LCD-Display zur Anzeige von Temperatur, Feuchte, Alarmen und Zusatzinformationen
-Interner Datenlogger mit USB-Schnittstelle
-Unabhängige Wasserversorgung über Kanister
Feuchtebereich: 10 ... 80 % r.F.
Temperaturbereich: 0 ... 70 °C
Zeitliche Temperaturabweichung bei 40 °C: ± 0,1 K

Typ KBF-S ECO 240
Nennvolumen 247 l
Max. Einschübe 9
Enthaltene Gitterroste 2
Abmessungen innen (B x T x H) 650 x 485 x 785 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 932 x 796 x 1461 mm
Art der Hilfsenergie 200 ... 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung 0,8 kW
Nettogewicht 146 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltprüfschrank, Umweltsimulationsschrank, klimaprüfschrank binder, klimaprüfschrank, Klima,Schrank, Klima,Schränke, Kostantklimaschränke, P:temperaturmessfühler, slicon, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.114,93*
€ 10.419,84*
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.419,60*
€ 11.882,03*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.882,03*
€ 14.139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.826,93*
€ 14.074,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.629,59*
€ 13.839,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.419,60*
€ 12.399,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.419,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2050
ab € 198,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.