Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabletts Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tabletts Edelstahl
Tabletts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-4684535
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4208-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumententablett
Tabletts, Edelstahl
Auf den stabilen Edelstahltabletts lassen sich Instrumente oder Probenehmer ablegen und transportieren. Ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Futtermittel und Lebensmittel.


-Edelstahl V2A
-Glatte Oberfläche
-Leicht zu reinigen

Breite außen 330 mm
Tiefe außen 230 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 330 x 230 x 20 mm
Material Edelstahl
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,60*
€ 24,02*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,05*
€ 29,59*
€ 8,50*
ab € 19,28*
€ 29,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.