Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter SPHEROS PVDF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS PVDF
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS PVDF
Artikel-Nr.:
     163-4685660
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4685660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, PVDF
Preisgünstige Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer großen Palette von Lösungsmitteln, sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.


-Robustes Gehäuse aus Polypropylen
-Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
-Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
-Hydrophile Membran für wässrige, polare und leicht unpolare Lösungen
-Sehr geringe Proteinbindungskapazität
-Für hohe Durchflussraten geeignet
-Ideal für biologische Makromoleküle, wasserlösliche Oligomere und Polymere


Sterile Filter einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung und Spenderbox.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran PVDF
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe blau
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Spritzenvorsatzfilter,PVDF, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.