Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall AlphaTec® 2000 STANDARD Modell 162 | Konfektionsgröße: S


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD Modell 162 | Konfektionsgröße: S
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD Modell 162 | Konfektionsgröße: S
Artikel-Nr.:
     163-4685942
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH20B-00162-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD, Modell 162
Weiß. Aus mikroporösem Polyethylenlaminatvlies, mit Rückendurchführung für die Verwendung einer Absturzsicherung, 3-teiliger Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Fingerschlaufen und Gummizügen an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen. Zum Schutz vor Flüssigchemikalien mit geringer Gefährdung, Partikel, Pestiziden und Biostoffen.


-Sprühflüssigkeitsdicht
-Wasserdampfdurchlässig
-Silikonfrei
-Fusselarm
-Antistatisch
-Kategorie III, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5

Konfektionsgröße S
Farbe weiß
Material PE
Materialgewicht 63 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 5,834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 369,68*
€ 439,92
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 362,28*
€ 431,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 345,25*
€ 410,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 301,07*
€ 358,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 270,96*
€ 322,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 259,29*
€ 308,56
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 233,36*
€ 277,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.