| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4686131 Herst.-Nr.: 4686131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 Mit Normschliff und weißer Beschriftung. Nach DIN EN ISO 4797.
Nennvolumen 100 ml Höhe 105 mm Schliffgröße NS19/26 Anzahl Hälse 1 Mit Bördelrand Nein Norm DIN EN ISO 4797 Material Boro 3.3 Farbe klar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verdampferkolben, Verdampfungskolben, Rund-Verdampferkolben, Verdampferkolben, rund, einhals-rundkolben 100 ml, einhals-rundkolben glasstopfen, verdampferkolben, rund, 6236303, einhalskoleb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |