Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10 | Typ: U FEM 1.10 TT.18S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10 | Typ: U FEM 1.10 TT.18S2
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10 | Typ: U FEM 1.10 TT.18S2
Artikel-Nr.:
     163-4686740
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U167530/160160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Membran-Dosierpumpen
membran-dosierpumpe simdos
membran dosierpumpen
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10
-Anwendung: Dosieren von Flüssigkeiten
-Pumpenkopf wahlweise verfügbar in der Materialausführung PP, PVDF oder PTFE, Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM
-Fördermenge entweder manuell (Version S) oder manuell und mittels externer Ansteuerung einstellbar sowie inklusive Schnittstelle RS 232 (Version RC Plus)
-Zusätzliche Sicherheitsmembrane für maximalen Schutz
-Einfacher Wechsel der Fördermembrane durch Aktivierung des im Bedienprogramm hinterlegten Wartungsbefehls

Vorteile:

-Intuitive Bedienung, einfache Kalibrierung
-Einstellbar auf die Flüssigkeitscharakteristik
-Selbstansaugend und Trockenlaufsicher
-Strahlwassergeschützt IP 65
-Kleine Baugröße
Spezifikationen
Druckhöhe: 6 bar
Zulässige Umgebungstemperatur: +5 ... +40 °C
Zulässige Flüssigkeitstemperatur: +5 ... +80 °C
Abmessungen (B x T x H): 93 x 150 x 144 mm
Pumpenkopf: wahlweise PP, PVDF oder PTFE
Membrane: PTFE
Ventile: FFKM

Typ U FEM 1.10 TT.18S2
Kopf PVDF
Steuerung S
Förderleistung 1 ... 100 ml/min
Dosiervolumen 1 ... 999 ml
Max. Saughöhe 3 m
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: knf dosierpumpe, Membran,Dosierpumpen, Dosier,Pumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,53*
€ 2.795,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,40*
€ 2.757,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,02*
€ 2.619,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.908,28*
€ 2.270,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.717,45*
€ 2.043,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,69*
€ 1.960,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.482,93*
€ 1.764,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.