Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 02 | Typ: U FEM 1.02 TT.18RCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 02 | Typ: U FEM 1.02 TT.18RCP
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 02 | Typ: U FEM 1.02 TT.18RCP
Artikel-Nr.:
     163-4686750
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U166076/165467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Membran-Dosierpumpen
membran-dosierpumpe simdos
membran dosierpumpen
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 02
-Anwendung: Dosieren von Flüssigkeiten
-Pumpenkopf wahlweise verfügbar in der Materialausführung PP, PVDF oder PTFE, Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM
-Fördermenge entweder manuell (Version S) oder manuell und mittels externer Ansteuerung einstellbar sowie inklusive Schnittstelle RS 232 (Version RC Plus)
-Zusätzliche Sicherheitsmembrane für maximalen Schutz
-Einfacher Wechsel der Fördermembrane durch Aktivierung des im Bedienprogramm hinterlegten Wartungsbefehls

Vorteile:

-Intuitive Bedienung, einfache Kalibrierung
-Einstellbar auf die Flüssigkeitscharakteristik
-Selbstansaugend und Trockenlaufsicher
-Strahlwassergeschützt IP 65
-Kleine Baugröße
Spezifikationen
Druckhöhe: 6 bar
Zulässige Umgebungstemperatur: +5 ... +40 °C
Zulässige Flüssigkeitstemperatur: +5 ... +80 °C
Abmessungen (B x T x H): 93 x 150 x 144 mm
Pumpenkopf: wahlweise PP, PVDF oder PTFE
Membrane: PTFE
Ventile: FFKM
Gewicht: 0,9 kg

Typ U FEM 1.02 TT.18RCP
Kopf PVDF
Steuerung RC plus
Förderleistung 30 µl/min ... 20 ml/min
Dosiervolumen 30 µl ... 999 ml
Max. Saughöhe 2 m
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: knf dosierpumpe, Membran,Dosierpumpen, Dosier,Pumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.991,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.075,79*
€ 3.660,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.046,82*
€ 3.625,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.905,57*
€ 3.457,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.527,16*
€ 3.007,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.274,44*
€ 2.706,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,37*
€ 2.632,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.991,13*
€ 2.369,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.