Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Entsorgungsbehälter
>
Artikel
Entsorgungsbehälter Clinisafe®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4688138
Hersteller:
Hospidex
Herst.-Nr.:
SHA-51912430
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Entsorgungsbehälter Clinisafe®
SHARPSAFE® der 5. GENERATION mit deutlicher Reduzierung der Kohlenstoffbilanz
Für jeden Verwendungszweck gibt es einen passenden Sharpsafe-Behälter.
-Langlebige Lösungen zur Verhütung von Stichverletzungen
-Verfügbare Zertifikate: EN ISO 23907-1:2019/Kitemark/ADR UN 3291
-Hergestellt aus recyceltem Material
-Einfache 4-Klick-Montagel
-Halbtransparenter Deckel zur Einhaltung der Füllgrenze
-Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme
-Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
-Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen
-Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz
-2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig
-Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel
-Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands
-Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Autoklavieren löst
-Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle)
-Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten
-Für die Entsorgung spitzer Gegenstände
-Stapelbar
-Behälter 100 % recyceltes Polypropylen
-Deckel 100 % reines PP
Nennvolumen 8,0 l
Füllvolumen 6,00 l
Breite 230 mm
Tiefe 315 mm
Höhe 250 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 315 x 250 mm
Breite Öffnung 170 mm
Tiefe Öffnung 270 mm
Öffnung (BxT) 170 x 270 mm
Aufdruck Sprachen UK
Beschriftungsfeld einseitig
Farbe dunkelgrau
Autoklavierbar Ja
... >
Lager 163
>
Entsorgung
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
entsorgungsbehälter pp
,
entsorgungsbehälter
,
entsorgungsbehälter 8l
,
Müllentsorgung
,
behältre
,
Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen