Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenkühlschrank HMFvh Perfection mit Apotheker-Schubladen | Typ: HMFvh 5511-H63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamentenkühlschrank HMFvh Perfection mit Apotheker-Schubladen | Typ: HMFvh 5511-H63
Medikamentenkühlschrank HMFvh Perfection mit Apotheker-Schubladen | Typ: HMFvh 5511-H63
Artikel-Nr.:
     163-4688291
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     HMFVH5511-20.H6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank
Medikamentenkühlschrank HMFvh Perfection, mit Apotheker-Schubladen
Kühlgeräte zur Lagerung von temperaturempfindlichen Proben und Präparaten, wie z.B. Medikamente und Impfstoffe. Mit dynamischem Kühlsystem und automatischer Abtauung. Der integrierte Datenlogger zeichnet Temperaturprofil, Alarmhistorie und Serviceinformationen auf und kann über die USB-Schnittstelle ausgelesen werden. Sinkt die Temperatur im Störungsfall unter 2 °C, aktiviert die +2-°C-SafetyDevice-Funktion einen Alarm und hält die Temperatur stabil, um die empfindlichen Substanzen vor dem Einfrieren zu schützen.


-2,4"-Farbdisplay mit Touch & Swipe-Bedienung
-SmartLock: nach einem Temperaturalarm wird die Tür automatisch verriegelt, damit keine Präparate mit unterbrochener Kühlkette ausgegeben werden
-Stromausfall-Alarm: integrierter Akku übernimmt die Stromversorgung und löst einen akustischen und optischen Alarm aus
-WLAN-/LAN-Schnittstelle zur Vernetzung mit dem SmartMonitoring
-Integriertes SmartModule (entnehmbar)
-Min./Max.-Temperaturaufzeichnung
-Kalibrierfunktion
-Vertikale LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung des Innenraumes
-Durchführung für externe Sensoren (Ø 10 mm)
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R 600a
-Wartungstimer individuell einstellbar
-Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
-Tür-Schließautomatik bei einem Öffnungswinkel unter 90°
-Elektronisches Schloss mit Fernsteuerung
-Türanschlag rechts, wechselbar
-DIN 13277-konform
Mit Apotheker-Schubladen für optimale Übersicht und leichten Zugriff. Praktisches Ordnungssystem aus Aluminium mit transparenter Front, gelochtem Boden, flexiblen Trennwänden und 3/4-Auszug.

Typ HMFvh 5511-H63
Nennvolumen 355 l
Max. Temperatur 5 °C
Temperatur 5 °C
Breite außen 747 mm
Tiefe außen 769 mm
Höhe außen 1793 mm
Abmessung außen (BxTxH) 747 x 769 x 1793 mm
Breite innen 556 mm
Tiefe innen 460 mm
Höhe innen 1460 mm
Abmessung innen (BxTxH) 556 x 460 x 1460 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 1
Anzahl Schubladen 7
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Ja
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 117 kg
Energieverbrauch (24h) 1,095 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: liebherr arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, P:temperaturmessfühler, Alumonium, Laborkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.298,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.895,18*
€ 5.825,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.849,82*
€ 5.771,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.667,27*
€ 5.554,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.111,61*
€ 4.892,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.700,45*
€ 4.403,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.665,51*
€ 4.361,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.298,96*
€ 3.925,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.