Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1SU
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1SU
Artikel-Nr.:
     163-4691100
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 1SU
Messbereich 0 ... 69 % Fruktose 0 ... 60 % Glukose 0 ... 90 % Brix 1,3330 ... 1,577 nD
Auflösung 0,1 % Fruktose 0,1 % Glukose 0,1 % Brix 0,0001 nD
Genauigkeit ± 0,2 % Fruktose ± 0,2 % Glukose ± 0,2 % Brix ± 0,0003 nD
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 343,87*
€ 388,63*
Lager 163
Frei Haus
ab € 325,55*
€ 408,06*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 379,70*
€ 467,37*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 325,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.