Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2CA
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2CA
Artikel-Nr.:
     163-4691103
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 2CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 2CA
Messbereich 0 ... 100 % Ethylenglykol -50 ... 0 °C Ethylenglykol 0 ... 100 % Propylenglykol -60 ... 0 °C Propylengl
Auflösung 0,1 % Ethylenglykol 0,1 °C Ethylenglykol 0,1 % Propylenglykol 0,1 °C Propylenglykol 0,1 % Brix
Genauigkeit ± 0,5 % Ethylenglykol ± 0,5 °C Ethylenglykol ± 0,5 % Propylenglykol ± 0,5 °
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,99*
€ 387,33*
Frei Haus
ab € 346,03*
€ 387,34*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 398,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 327,17*
€ 406,67*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 379,46*
€ 459,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,77*
€ 482,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 327,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.