Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2UN
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2UN
Artikel-Nr.:
     163-4691106
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 2UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 2UN
Messbereich 1,000 ... 1,060 sgU (s.G. Hund) 1,000 ... 1,060 sgU (s.G. Katze) 0 ... 50 % Brix 1,3330 ... 1,4200 nD
Auflösung 0,001 sgU (s.G. Hund) 0,001 sgU (s.g. Katze) 0,1 % Brix 0,0001 nD
Genauigkeit ± 0,002 sgU (s.G. Hund) ± 0,002 sgU (s.G. Katze) ± 0,2 % Brix ± 0,0003 nD
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 271,34*
€ 301,97*
Frei Haus
ab € 272,71*
€ 305,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 317,07*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 286,88*
€ 320,85*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 406,53*
€ 453,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.