Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Artikel-Nr.:
     163-4691174
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Peak-Hold-Funktion
-Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion)
-Akustisches und optisches Signal
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher
-Datenschnittstellen RS-232
-Akkubetrieb intern


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer, Zugösen, Druckplatten, 3 m Kabel

Max. Messwert 50000 N
Messbereich 50000 N
Ablesbarkeit 10 N
Breite 230 mm
Tiefe 66 mm
Höhe 36 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 66 x 36 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.087,46*
€ 1.258,63*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,04*
€ 1.258,68*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.199,37*
€ 1.271,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,40*
€ 1.273,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.120,98*
€ 1.320,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,69*
€ 1.571,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,39*
€ 1.556,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,83*
€ 1.508,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,98*
€ 1.341,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,98*
€ 1.333,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 100K
ab € 1.220,42*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 1K
ab € 671,22*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 20K
ab € 953,96*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 2K
ab € 609,28*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 5K
ab € 820,51*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 10K
ab € 949,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.