Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbäder Elmasonic Easy 350 R ohne Heizung mit Hahn | Typ: 350 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbäder Elmasonic Easy 350 R ohne Heizung mit Hahn | Typ: 350 R
Ultraschallbäder Elmasonic Easy 350 R ohne Heizung mit Hahn | Typ: 350 R
Artikel-Nr.:
     163-4692426
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1120120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder Elmasonic Easy 350 R, ohne Heizung, mit Hahn
Leistungsstarke und qualitativ hochwertige Rundgeräte, besonders für den Einsatz bei der Probenaufbereitung geeignet. Mit den 4 Ultraschallmodi werden allgemeine Reinigungsaufgaben, die Reinigung von Prüfsieben, eine homogene und starke Reinigung bei Aufgaben wie Mischen, Lösen und Dispergieren, sowie das Entgasung von Flüssigkeiten abgedeckt.


-Spritzwassergeschützes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
-Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Folientastatur
-LED-Anzeige aller Betriebszustände
-Timer von 1 bis 30 min oder Dauerbetrieb
-Automatische Sicherheitsabschaltung mit Wake-up Funktion


Lieferumfang: Gerät, Deckel

Typ 350 R
Nennvolumen 69,00 l
Ultraschallfrequenz 37 kHz
Ultraschallleistung 650 W
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Breite innen 595 mm
Tiefe innen 595 mm
Höhe innen 245 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 595 x 595 x 245 mm
Breite außen 675 mm
Tiefe außen 795 mm
Höhe außen 505 mm
Abmessung außen (BxTxH) 675 x 795 x 505 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 21,0 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Garantie 2 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.139,99*
€ 2.838,67*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.391,56*
€ 2.856,39*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.838,67*
€ 3.378,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.805,34*
€ 3.338,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.705,38*
€ 3.219,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,18*
€ 2.856,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.160,16*
€ 2.570,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,99*
€ 2.546,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.139,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.