Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflußküvette S=10mm Z=15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.080 156
6.080 156
9.144 667
9.144 664
Artikel-Nr.:
     163-6051845
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     176-15-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Absorptionsküvette mit Stutzen
Durchfluss-Absorptionsküvette
Durchflussküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, Durchflussmessungen, im UV-Bereich
Optisches Material:
QS: Quarzglas High Performance, Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm.
OS: Optisches Spezialglas, Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm.

Typ Halb-Mikro
Material QS
Schichtdicke 10 mm
Volumen 450 µl
Beschreibung Zu- und Abfluss-Stutzen
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm
Innenbreite 11 x 4 mm
Zentrumshöhe 15.0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 373,37*
€ 425,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 455,04*
€ 518,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,22*
€ 598,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.